Beli rechargeable battery 9v di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Doublepow 8-Slot Battery Charger (Baterai Cas)Deskripsi:Set Contains : - 1 x Doublepow Charger Baterai 8 Slot for AA AAA Ni-MH NiCD LED Light - DP-K18- 1 x Power Cableatribut:
- Battery Type: AA, AAA Ni-MH, dan Ni-CD
- Camelion Charger Universal (Casan Baterai)atribut:
- Power Input (V): AC 230
- Power Output (V): DC 1.4 (4x D/C/AA/AAA Size); DC 9 (2x 9V Size)
- Current Output (mA): 250 (4x D/C/AA/AAA Size); 25 (2x 9V Size)
- Doublepow Rechargeable 9V Battery (Baterai Cas)Deskripsi:Set Contains : - 1 x Doublepow Baterai Rechargeable 9V Li-Ion 650mAh - DP-9V6- 1 x Micro USB Cableatribut:
- Battery Type (V): 9
- Dimensions (mm): 26x16x48
- NITECORE Charger Battery 4 Slot AA AAA Li-Ion Fast Charge - Ci4 (Baterai Cas)Deskripsi:Tak perlu lagi membeli baterai isi ulang baru saat dayanya habis. Cukup isi ulang menggunakan charger baterai 4 slot dari NITECORE. Sistem pintarnya mampu memberikan mode pengisian sesuai tipe dan kondisi baterai. Tak ketinggalan sistem pengisian cepat dan berbagai proteksi untuk memperpanjang umur pakai baterai. Charger yang dibekali lampu indikator daya ini cocok digunakan untuk berbagai jenis baterai IMR/Li-Ion dan Ni-MH/Ni-CD.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x NITECORE Charger Baterai 4 Slot AA AAA 18650 Ni-MH Li-Ion Fast Charge - Ci41 x Kabel USB Type C1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Color: Black
- Battery Slots: 4
- Dimensions (cm): 10.5 x 14.7 x 3.5
- Interface: USB Type C
- Power (W): 18 (Maksimal)
- Voltage: Input: 5 V ⎓ 2 A , 9 V ⎓ 2 A , 12 V ⎓1.5 A ; Output: 4.2 V ± 1% , 1.48 V ± 1%
- Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)Deskripsi:The new Camelion AlwaysReady battery is ready to be used right from the package. And they can be recharged again and again, saving you money.
- Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Deskripsi:- RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
- Doublepow Rechargeable AA Battery (Baterai Cas)atribut:
- Voltage (V): 1.2
- NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)Deskripsi:NItecore UM4 sangat cocok untuk Anda yang menggunakan banyak baterai untuk gadget Anda. Ketersediaan 4 slot baterai dengan max output 3000mA membuat pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien. Layar LCD mampu menampilkan semua informasi terkait baterai Anda. Inteligent Charging membantu proses charging menjadi lebih efisien.atribut:
- Color: Black
- Output voltage (V): 4.35±1%/4.2±1%/3.7±1%/1.48±1%
- Compatible With: IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700; Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
- Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flangeatribut:
- Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
- Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)atribut:
- Voltage (V): 1.2
- Doublepow Rechargeable Battery Charger (Casan Baterai)Deskripsi:Tak perlu lagi menunggu lama untuk mengisi daya baterai isi ulang. Dengan charger baterai dari Doublepow, Anda bisa mengisi daya 6 buah baterai sekaligus. Kompatibel untuk baterai AA dan AAA. Untuk mempermudah pemantauan progress, charger baterai ini juga dilengkapi dengan lampu indikator yang dapat menampilkan status pengisian dari setiap baterai. Sangat efisien bukan? Fitur Isi Daya 6 Baterai Sekaligus Berkat hadirnya 6 slot baterai, Anda dapat mengisi 6 baterai AA atau AAA pada saat yang bersamaan atau baterai dengan jenis yang sama untuk digunakan pada semua slot. Hal ini tentunya dapat menghemat waktu karena Anda tidak harus menunggu salah satu baterai penuh untuk mengisi daya baterai lainnya. Pantau Lewat Lampu Indikator Pengisi daya baterai ini dilengkapi dengan lampu indikator yang berfungsi memberitahu bahwa pengisi daya sedang beroperasi. Saat baterai penuh, pengisi daya baterai akan memasuki mode pemeliharaan meski indikator baterai masih berwarna merah setelah beroperasi sekitar 10-12 jam. Jadi, Anda tak perlu khawatir baterai akan bocor atau bermasalah bila terlalu lama diisi ulang menggunakan pengisi daya baterai ini. Hubungkan Mudah dengan Plug EU Charger baterai ini menggunakan kabel daya dengan plug EU yang banyak digunakan di Indonesia. Anda pun dapat dengan mudah menghubungkannya ke stop kontak yang ada di rumah tanpa perlu mencari adaptor atau konektor. Perlindungan Maksimal Pengisi daya ini memiliki suhu yang sangat stabil sehingga menghindari suhu panas yang dapat merusak baterai Anda. Dengan tingkat proteksi yang tinggi tentunya kekhawatiran Anda berkurang akan kejadian yang tidak diinginkan saat pengisian baterai. Selain proteksi temperatur, charger baterai ini juga dilengkapi perlindungan arus pendek listrik. Sudah Termasuk Baterai Untuk paket pembelian ini Anda akan mendapatkan 6 buah baterai AA dengan kapasitas 1200 mAh dan 6 buah baterai AAA dengan kapasitas 1250 mAh. Dengan kelengkapan baterai tersebut Anda tidak perlu repot lagi membeli baterai sekali pakai untuk barang elektronik Anda. Kelengkapan Produk Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x Doublepow Charger Baterai Rechargeable 6 Slot AA AAA - DP-B06 6 x Baterai AA Rechargeable 1200 mAh 6 x Baterai AAA Rechargeable 1250 mAhatribut:
- Battery Type: AA, AAA
- Cable Length (cm): 70
- Capacity Battery (mAh): 1200 (AA), 1250 (AAA)
- Color: White
- Dimensions (cm): 14x7x3 (Charger)
- Input Voltage/Frequency (V/Hz): AC 220 / 50
- Material: Plastic
- Number of Slot: 6
- Output Voltage: DC 1.2 V 150 mA AA, DC 1.2 V 130 mA AAA
- Plug Type: EU
- Panasonic Rechargeable Battery AAA Eneloop (Baterai Cas)atribut:
- Voltage (V): 1.2
- Size Battery: AAA
- Charging (times): 2100
- Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)atribut:
- Classification: Rechargeable
- Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
- Designation: ANSI-1.2H2
- ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Energizer Rechargeable Battery AAA (Baterai Cas)atribut:
- Classification: Rechargeable
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- XTAR 8-Slot Battery Charger (Baterai Cas)Deskripsi:Set Contains : - 1 x XTAR Charger Baterai 8 Slot AA AAA Li-Ion Ni-MH USB Type C QC3.0 LCD - VC8S Kit- 1 x USB Type-C to Type-C Cable- 1 x USB to USB Type-C Cable- 1 x User Manualatribut:
- Battery Type: AA, AAA Li-Ion dan Ni-MH
- Compatible for: 10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/20700/21700/22650/25500/26650/AAAA/AAA/AA/A/SC/C
- Current (mA): <150 (Cut off)
- Dimensions (mm): 210x152x39
- Input Voltage (A): 5/2
- Input Voltage (V): 9/2
- Material: ABS
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Output voltage (V): 3.6/3.7
- USB cable length (cm): 80 (Type C to Type C)
Daftar Harga rechargeable battery 9v Terbaru October 2026
| Doublepow 8-Slot Battery Charger (Baterai Cas) | Rp69.900 |
| Camelion Charger Universal (Casan Baterai) | Rp319.900 |
| Doublepow Rechargeable 9V Battery (Baterai Cas) | Rp38.900 |
| NITECORE Charger Battery 4 Slot AA AAA Li-Ion Fast Charge - Ci4 (Baterai Cas) | Rp469.900 |
| Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas) | Rp19.900 |
| Camelion Battery Charger (Baterai Cas) | Rp53.900 |
| Doublepow Rechargeable AA Battery (Baterai Cas) | Rp11.900 |
| NITECORE Battery Charger (Casan Baterai) | Rp399.900 |
| Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange | Rp869.900 |
| Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas) | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8mP112321310-1.jpg)
/27P105785079-1.jpg)
/aeP112321374-1.jpg)
/1qP109965062-1.jpg)
/npP103204853-1.jpg)
/kiP103204738-1.jpg)
/awP112321392-1.jpg)
/h5P108601617-1.jpg)

/ngP103204844-9.jpg)
/k9P103204729-1.jpg)
/dxP112424501-1.jpg)
/hgP106377628-1.jpg)
/qzP105676971-1.jpg)
/qaP105784946-1.jpg)
%20Blue%20Battery%20D%20(Baterai%20D)/e1P101003505-2.jpg)
/P102076620-1.jpg)
/P102076569-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/9eP112321338-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)